| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110625032 Herst.-Nr.: 252130 EAN/GTIN: 9002793937403 |
| |
|
| | |
| STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks KirscheProduktvorteile:- einfache Anwendung mit Astfüller-Pistole
- bleibt auch nach dem Aushärten elastisch im Holz
- schnelle Trockenzeit
- haltbar
- verträglich mit Öl, Lack, Lasur und Beize
- formstabil, sinkt nicht nach
- ungiftiges Produkt auf Polyamid Basis
- UV-beständig
- für Innen- und Außenbereich
- für Temperaturen von +/- 40 °C
- Arbeitstemperatur: 160 °C
Anwendung:- Astfüller wird mit spezieller Astfüller-Pistole aufgetragen
- Kühleisen aufdrücken, einige Sekunden warten
- Überflüssigen Astfüller mit Hobel entfernen
- Stelle schmirgeln
- Fertig!
Anwendungsgebiete:- ausbessern von Holzböden
- Reparatur von Kanten
- Reparaturen in Schalungsplatten
- füllen von Löchern und Spalten
- Produktion und Renovierung von Fenstern
- Produktion und Reparatur von Möbeln
- Hobby & Handwerk
Astfüller erhältlich in den Farben: Esche, Kiefer, Ast (Transp.), Eiche, Buche, Walnuß, Mahagoni, Kiefer hell, Kirsche, Schwarz, Grau, Gelb, Weiß Hinweis:Die WoodRepair Sticks müssen mit den speziell dafür vorgesehenen Auspresspistolen verarbeitet werden. ( WoodRepair Profi Set oder WoodRepair Basic Set) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kompakt-Beutel | Länge: | 150 mm | Inhalt: | 8 ST | Farbe / Dekor: | Kirsche | ø: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12mm Sticks, Astfüller, Flüssiges Holz, Holz Reparatur, Holzfüller, Holzreparatur, Wood Repair, Wood-Repair, WoodRepair |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,09* | € 26,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 18,16* | € 26,10* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,81* | € 43,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|