|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-110625033 Herst.-Nr.: 252132 EAN/GTIN: 9002793937427 |
| |
|
|  |  |
 | STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks SchwarzProduktvorteile:- einfache Anwendung mit Astfüller-Pistole
- bleibt auch nach dem Aushärten elastisch im Holz
- schnelle Trockenzeit
- haltbar
- verträglich mit Öl, Lack, Lasur und Beize
- formstabil, sinkt nicht nach
- ungiftiges Produkt auf Polyamid Basis
- UV-beständig
- für Innen- und Außenbereich
- für Temperaturen von +/- 40 °C
- Arbeitstemperatur: 160 °C
Anwendung:- Astfüller wird mit spezieller Astfüller-Pistole aufgetragen
- Kühleisen aufdrücken, einige Sekunden warten
- Überflüssigen Astfüller mit Hobel entfernen
- Stelle schmirgeln
- Fertig!
Anwendungsgebiete:- ausbessern von Holzböden
- Reparatur von Kanten
- Reparaturen in Schalungsplatten
- füllen von Löchern und Spalten
- Produktion und Renovierung von Fenstern
- Produktion und Reparatur von Möbeln
- Hobby & Handwerk
Astfüller erhältlich in den Farben: Esche, Kiefer, Ast (Transp.), Eiche, Buche, Walnuß, Mahagoni, Kiefer hell, Kirsche, Schwarz, Grau, Gelb, Weiß Hinweis:Die WoodRepair Sticks müssen mit den speziell dafür vorgesehenen Auspresspistolen verarbeitet werden. ( WoodRepair Profi Set oder WoodRepair Basic Set) Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Kompakt-Beutel | Länge: | 150 mm | Inhalt: | 8 ST | Farbe / Dekor: | Schwarz | ø: | 12 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 17,99* | € 25,28* |  |  |  | Lager 3145 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 29,58* | € 39,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|