Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks Grau
Produktbild zu STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks Grau
Anwendungsbild zu STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks Grau
Anwendungsbild zu STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks Grau
Anwendungsbild zu STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks Grau
Technisches Datenbaltt zu STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks Grau
LOGO zu STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks Grau
LOGO zu STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks Grau
Artikel-Nr.:
     3145-110625034
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     252134
EAN/GTIN:
     9002793937649
Suchbegriffe:
12mm Sticks
Astfüller
Flüssiges Holz
Holz Reparatur
STUBAI WoodRepair 150 mm, 8 Sticks Grau

Produktvorteile:
  • einfache Anwendung mit Astfüller-Pistole
  • bleibt auch nach dem Aushärten elastisch im Holz
  • schnelle Trockenzeit
  • haltbar
  • verträglich mit Öl, Lack, Lasur und Beize
  • formstabil, sinkt nicht nach
  • ungiftiges Produkt auf Polyamid Basis
  • UV-beständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • für Temperaturen von +/- 40 °C
  • Arbeitstemperatur: 160 °C

Anwendung:
  • Astfüller wird mit spezieller Astfüller-Pistole aufgetragen
  • Kühleisen aufdrücken, einige Sekunden warten
  • Überflüssigen Astfüller mit Hobel entfernen
  • Stelle schmirgeln
  • Fertig!

Anwendungsgebiete:
  • ausbessern von Holzböden
  • Reparatur von Kanten
  • Reparaturen in Schalungsplatten
  • füllen von Löchern und Spalten
  • Produktion und Renovierung von Fenstern
  • Produktion und Reparatur von Möbeln
  • Hobby & Handwerk


Astfüller erhältlich in den Farben:
Esche, Kiefer, Ast (Transp.), Eiche, Buche, Walnuß, Mahagoni, Kiefer hell, Kirsche, Schwarz, Grau, Gelb, Weiß

Hinweis:
Die WoodRepair Sticks müssen mit den speziell dafür vorgesehenen Auspresspistolen verarbeitet werden.
(WoodRepair Profi Set oder WoodRepair Basic Set)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kompakt-Beutel
Länge:
150 mm
Inhalt:
8 ST
Farbe / Dekor:
Grau
ø:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stubai Zmv
252100
ab € 55,27*
Zubehör
Stubai Zmv
252113
ab € 24,85*
Zubehör
Stubai Zmv
252112
ab € 42,15*
Zubehör
Stubai Zmv
252101
ab € 248,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.