Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Kreppklebeband 4438 blau 50mm x 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TESA Kreppklebeband 4438 blau 50mm x 50 Meter
Produktbild zu TESA Kreppklebeband 4438 blau 50mm x 50 Meter
Anwendungsbild zu TESA Kreppklebeband 4438 blau 50mm x 50 Meter
Symbol zu TESA Kreppklebeband 4438 blau 50mm x 50 Meter
LOGO zu TESA Kreppklebeband 4438 blau 50mm x 50 Meter
Technisches Datenbaltt zu TESA Kreppklebeband 4438 blau 50mm x 50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-110630215
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04438-00020-00
EAN/GTIN:
     4042448066107
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
TESA Kreppklebeband 4438 blau 50mm x 50 Meter

UV-Oberflächenschutzband für professionelle Malerarbeiten im Außenbereich.

Das UV-Oberflächenschutzbandtesa® 4438 besteht aus einem leicht gekreppten und imprägnierten Papierträger, der mit einer speziellen Klebmasse aus Acrylat beschichtet ist. Diese Kombination sorgt für eine hohe Widerstandskraft und Feuchtigkeitsunempfindlichkeit. Dank der ebenfalls hohen UV-Beständigkeit kann es im Außenbereich bis zu 12 Wochen verwendet und rückstandslos wieder entfernt werden. Einmal abkleben, mehrmals streichen: Mit unserem Oberflächenschutzband arbeiten professionelle Maler und Lackierer effizienter, sparen Zeit und legen den Grundstein für perfekte Malerarbeiten.tesa® 4438 eignet sich darüber hinaus auch für empfindliche und raue Untergründe, lässt sich von Hand einreißen und komfortabel verarbeiten und ermöglicht die Erstellung von scharfen Farbkanten.

Produktvorteile:
  • Außenanwendungen sind bis zu 12 Wochen möglich
  • mehrere Arbeitsvorgänge in nur einem Abklebevorgang
  • für professionelle Maler-, Lackier- und Putzarbeiten
  • speziell für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken
  • für Fassadensanierungen


Hinweis:
Leichtes Abreißen von Hand möglich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Bandlänge:
50000 mm
Bandbreite:
50 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis +70 °C
Bezeichnung:
Abdeckband UV
Ausführung:
Premium
Bandstärke:
0,17 mm
Kleber:
Acrylat
Material:
Papier, glatt
Type:
4438
Marke:
Tesa
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 13,97*
€ 20,67*
1
€ 8,95*
ab € 16,05*
€ 22,18*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 24,85*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 23,81*
€ 32,16*
Lager 3145
54
6
Frei Haus
ab € 29,91*
€ 37,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 223,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
4005800208539
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.