Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA PVC Klebeband 4124 braun 38 mm x 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild zu TESA PVC Klebeband 4124 braun 38 mm x 66 m
Anwendungsbild zu TESA PVC Klebeband 4124 braun 38 mm x 66 m
LOGO zu TESA PVC Klebeband 4124 braun 38 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     3145-110630236
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00095-00
EAN/GTIN:
     4005800004766
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
PVC-Klebeband
TESA PVC Klebeband 4124 braun 38 mm x 66 m

Premium PVC-Verpackungsklebeband.
Das PVC Packband 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Produktvorteile:
  • aus bewährter PVC-Folie
  • universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln
  • gleichmäßig und leise Abrollend
  • sehr hohe Reißfestigkeit 60%
  • sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung


Weitere Informationen:
Bandbreite:
38 mm
Marke:
Tesa
Material:
PVC
Reißdehnung:
60 %
Kleber:
Naturkautschuk
Bezeichnung:
Verpackungsbänder
Reißkraft:
60 N/cm
Bandstärke:
0,065 mm
Farbe:
Braun
Bandlänge:
66 m
Type:
4124
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 4,89*
3 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 4,96*
16 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 4,99*
3 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 5,17*
Lager 3145
31
1
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57175-00000-01
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.