Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA - Isolierband 0,15x19mmx25m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TESA - Isolierband 0,15x19mmx25m schwarz
Produktbild zu TESA - Isolierband 0,15x19mmx25m schwarz
Anwendungsbild zu TESA - Isolierband 0,15x19mmx25m schwarz
LOGO zu TESA - Isolierband 0,15x19mmx25m schwarz
Technisches Datenbaltt zu TESA - Isolierband 0,15x19mmx25m schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-110632015
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448434029
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
TESA - Isolierband 0,15x19mmx25m schwarz

PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln.

Das Elektroisolierband tesaflex ist ein zuverlässiger Helfer für Elektriker, Monteure und andere Handwerker. Es zeichnet sich durch sein relativ dickes Tägermaterial, eine hohe Flexibilität und eine sehr gute Klebeleistung (auch auf Stahl und bei niedrigen Temperaturen) aus. Das PVC-Isolierband eignet sich nicht nur für das Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln, sondern auch zum Reparieren und Bündeln. Es ist nach allen relevanten Standards zertifiziert und lässt sich einfach handhaben.

Produktvorteile:
  • ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. Kabel isolieren oder kennzeichnen
  • zertifiziert gemäß IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC –zertifiziert, RoHS and REACH konform
  • dickes Trägermaterial (150μm)
  • hohe dialektrische Durchschlagspannung (7.000V)


Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Isolierband
Bandbreite:
19 mm
Bandstärke:
0,15 mm
Ausführung:
Premium
Farbe:
Schwarz
Marke:
Tesa
Bandlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, tesa isolierband schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 53988, Professional 5398, tesaflex, tesa® Professional 53988
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,88*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,15*
10
€ 4,60*
ab € 1,30*
€ 2,16*
1 Tag
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,25*
Lager 3145
37
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
C1398
ab € 0,40*
Ähnlich
Coroplast
C1463
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.