| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-110634106 Herst.-Nr.: KERA0209B EAN/GTIN: 9002732048023 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | COMPRIBAND Keramikfaserband / Kera - Faserband bio SK 2x9 mm x 10 mDas Keramikfaserband Kera-Faserband bio ist die optimale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, die erhöhte Sicherheits- und Brandschutzauflagen erfordern.Asbestfreie, einseitig klebend hoch temperaturbeständig und mit sehr hoher Biopersistenz. Produktvorteile:- Asbestfreies hoch temperaturbeständiges Keramikfaserband
- als Dichtung bei erhöhten Sicherheits- und Brandschutzauflagen geeignet
- einseitig klebend zur vereinfachten Montage
- temperaturbeständig bis ca. 900 °C (kurzfristig bis 1200 °C, Schmelzpunkt 1330 °C)
- fällt nicht unter Richtlinie 97/6/EG Anmerkung Q.
- nicht brennbar: Brandklassifizierung nach EN13501-1:2007: A2-S1-d0
- entspricht DIN-4102-1 Baustoffklasse A2; VKF Brandschutzanwendung Nr. 22888 (Schweiz)
Anwendungsgebiete:- Abdichtung von Ofenrohren und Kamintüren
- Abdichtung von Ofentüren und Ofenklappen
- Brandschutzisolierung von Stahlträgern
- Abdichtung von Lüftungs- und Klimakanälen
- Hochtemperaturisolierung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Compriband | Bandstärke: | 2 mm | Bandbreite: | 9 mm | Type: | bio | Bandlänge: | 10 m | Farbe: | Weiß | Temperaturbeständigkeit: | bis ca. 900 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |