Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC ProSolve Orangenreiniger 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC ProSolve Orangenreiniger 500ml
Produktbild zu STALOC ProSolve Orangenreiniger 500ml
Anwendungsbild zu STALOC ProSolve Orangenreiniger 500ml
Anwendungsbild zu STALOC ProSolve Orangenreiniger 500ml
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SI
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu STALOC ProSolve Orangenreiniger 500ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC ProSolve Orangenreiniger 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642002
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408902
EAN/GTIN:
     9002734089024
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
STALOC ProSolve Orangenreiniger 500ml

Sehr gut geeignet zum schnellen Reinigen von Ketten, Lagern, Kunststoffen, ABS-Kanten und Aluminium-Oberflächen.

Absolut rückstandsfrei, nicht korrosiv, greift bei nur kurzzeitigem, versehentlichem Besprühen die Haut, Gummi u. Manschetten nicht an. Einsetzbar als Reiniger und Entfetter für Gläser und Keramiken. Geeignet für sensible Oberflächen.

Produktvorteile:
  • reinigt und entfettet empfindliche Oberflächen (Kunststoff, Plexiglas, PVC, etc.)
  • unterstützt die Entfernung von Etiketten
  • greift bei nur kurzzeitigem, versehentlichem Besprühen Haut, Gummi u. Manschetten nicht an
  • schnell verdunstend
  • eignet sich auch perfekt für das Entfernen von Fettflecken auf WPC-Dielen die beispielsweise beim Grillen entstehen können.



Hinweis:
Materialverträglichkeit an unauffälligen Stellen prüfen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Verpackung:
Spraydose
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Ausführung:
Orangen / Zitrus-Reiniger
Type:
SQ-240
Marke:
Staloc
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger, Korpusreiniger, Staloc, Terrasse, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.