Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO H1 Lebensmittel Sprühreiniger 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKO H1 Lebensmittel Sprühreiniger 400ml
Produktbild zu BEKO H1 Lebensmittel Sprühreiniger 400ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Sicherheitsdatenblatt CZ
LOGO zu BEKO H1 Lebensmittel Sprühreiniger 400ml
Technisches Datenbaltt zu BEKO H1 Lebensmittel Sprühreiniger 400ml
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642232
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 6 400CE
EAN/GTIN:
     4036421322335
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
BEKO H1 Lebensmittel Sprühreiniger 400ml

Rückstandsfreie Reinigung und Entfettung im H1-Bereich.
Zur Reinigung von Maschinen, Arbeitsflächen und Werkzeugen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie bzw. im Freizeitbereich oder Haushalt.

Ideal zur Reinigung von Metallflächen in Bereichen, bei denen der Einsatz von physiologisch bedenklichen Reinigungsprodukten mit kritischen Zusatzstoffen und/oder Lösungsmittel unerwünscht ist. Entfernt Schmutz, Öle, Harzkrusten etc., entfernt selbst extreme Fettrückstände, physiologisch und ökologisch unbedenklich, aceton- und siliconfrei, gute Materialverträglichkeit.

Produktvorteile:
  • NSF-Zulassung
  • Profiqualität
  • rückstandsfreie Reinigung und Entfettung im H1-Bereich
  • aceton- und siliconfrei
  • gute Materialverträglichkeit
  • 360°-Ventiltechnik
  • universell einsetzbar


Anwendung:
Die zu reinigenden Teile mit FoodLine H1 Lebensmittel-Sprühreiniger aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen und abtrocknen lassen. Durch das Kapillarrohr ist ein gezieltes Auftragen möglich. Der FoodLine H1 Lebensmittel-Sprühreiniger bildet nach dem Auftrag kurzzeitig einen Schutzfilm, der jedoch nach dem Ablüften rückstandsfrei verdunstet.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Marke:
Beko
Kennzeichnung:
D, IT, CZ, SK, HU
Inhalt:
400 ml
Zulassung:
NSF
Bezeichnung:
Lebensmittel-Sprühreiniger
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multireiniger, Frühjahrsputz, Korpusreiniger, Lebensmittelreiniger, Lebensmittelsprühreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.