Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Klebstoff- und Dichtungsentferner 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Klebstoff- und Dichtungsentferner 400ml
Produktbild zu STALOC Klebstoff- und Dichtungsentferner 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Klebstoff- und Dichtungsentferner 400ml
Symbol zu STALOC Klebstoff- und Dichtungsentferner 400ml
Symbol zu STALOC Klebstoff- und Dichtungsentferner 400ml
LOGO zu STALOC Klebstoff- und Dichtungsentferner 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110643410
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408927
EAN/GTIN:
     9002734089277
Suchbegriffe:
Dichtstoffentferner
Dichtungsentferner
Kleberlösemittel
Klebstoff-Entferner
STALOC Klebstoff- und Dichtungsentferner 400ml

Effektiver Reiniger zur Entfernung von ausgehärteten Klebstoffresten, Dichtstoffresten, Silikonresten, Fetten, Lacken, Harzen und Teer.

Kann auch auf Gegenstände aus Metall, Holz, Keramik, Glas, Polyethylen oder Polypropylen angewendet werden.
Das Produkt entfernt zuverlässig Dichtungsmaterialien, Ölkohlerückstände, Farben, Schmier- u. Gleitmittelrückstände.

Produktvorteile:
  • Klebstoffreiniger - löst ausgehärtete Klebstoff- und Dichtungsreste
  • entfernt Klebstoffreste, Dichtstoffreste, Silikonreste
  • entfernt Fette, Lacke, Harze und Teer


Nicht geeignet für:
empfindliche Kunststoffe wie z.B. PVC, Synthetics, Linoleum, usw.

Auf Fliesen Materialverträglichkeit prüfen.

Hinweis:
Materialverträglichkeit an unauffälligen Stellen prüfen.
Bei Kleb- & Dichtstoffresten auf sensiblen Oberflächen empfehlen wir den STALOC Hybrid Cleaner.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
GHS:
GHS02 | GHS05
GHSSIGNAL:
Gefahr
Ausführung:
Klebstoff- & Dichtungsentferner
Type:
SQ 740
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Bezeichnung:
Klebstoff- & Dichtungsentferner
Marke:
Staloc
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klebstoffentferner, Klebstofflöser, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, kunststoffkleber, Etikettenentferner, Etikettenlöser, Klebstoffreiniger, Silikonent, Silikonentferner, Silikonlöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
€ 3,88*
Zubehör
Honeywell
1032179
€ 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.