Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL Parkett Dichtstoff Ahorn 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOUDAL Parkett Dichtstoff Ahorn 300ml
Produktbild zu SOUDAL Parkett Dichtstoff Ahorn 300ml
Leistungserklärung
LOGO zu SOUDAL Parkett Dichtstoff Ahorn 300ml
Technisches Datenbaltt zu SOUDAL Parkett Dichtstoff Ahorn 300ml
Sicherheitsdatenblatt AT
Artikel-Nr.:
     3145-110650023
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     124838
EAN/GTIN:
     5411183119871
Suchbegriffe:
Fugenmasse
Gap Master
Gapmaster
Hochbaufugendichtstoff
SOUDAL Parkett Dichtstoff Ahorn 300ml

Parkettdichtstoff auf Acrylatbasis.

Dieser Parkettdichtstoff ist eine hochwertige, plastoelastische Fugendichtmasse auf Acrylatdispersions-Basis für die Abdichtung von Fugen bei Parkett- und Laminatböden. Erhältlich in verschiedenen Holzfarben.

Geeignet für:
  • Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen Mauerwerk und Massivholz-, Parkett-, Laminat- und Korkböden
  • Risse in Holzböden
  • Fugen zwischen Boden und Sockelleisten

Produktvorteile:
  • schleifbar nach ca. 24 Stunden
  • lösungsmittel- und silikonfrei
  • farbecht, witterungs- und UV-beständig
  • nach Aushärtung überlackierbar mit verschiedenen Klarlacken
  • zum Füllen von Fugen mit einer Bewegung bis max. 15 %.



Hinweis:
Für alle Oberflächen wird empfohlen, vor Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.
Maximale Breite für Fugen: 20 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Soudal
Kennzeichnung:
AT, DE
Farbe:
Ahorn
Inhalt:
300 ml
Verpackung:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Parkettacryl, Parkettsilikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,55*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,93*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.