Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL Kompriband Soudaband Pro BG1 20/6-15/4,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu SOUDAL Kompriband Soudaband Pro BG1 20/6-15/4,3m
LOGO zu SOUDAL Kompriband Soudaband Pro BG1 20/6-15/4,3m
Artikel-Nr.:
     3145-110650045
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     121839
EAN/GTIN:
     5411183104716
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband soudal
SOUDAL Kompriband Soudaband Pro BG1 20/6-15/4,3m

Selbstklebendes Kompriband.
Soudaband PRO BG 1 ist ein hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum. Teil des Window System.

Produktvorteile:
  • selbstklebend
  • mit Acryldispersion-Imprägnierung
  • schlagregendicht bis 600 Pa
  • dampfdurchlässig
  • schlagregendicht
  • wetterfest
  • akustisch und thermisch isolierend
  • passt sich Unebenheiten und Fugenbewegungen an
  • UV-beständig
  • 10 Jahre Funktionsgarantie

Anwendung:
  • für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster
  • für die Montage gemäß EnEV DIN 4108 und RAL
  • zur Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau
  • zur Abdichtung zwischen Trapezblechen und Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen



Hinweis:
Bitte beachten Sie das technische Datenblatt.
Die Fugenränder sollten parallel und frei von Schmutz und Zementresten sein. Berücksichtigen Sie beim Abwickeln von Soudaband Pro BG 1 zusätzlich 1 cm pro laufendem Meter Gelenk. Beginnen Sie bei vertikalen Fugen unten. Befestigen Sie das vorkomprimierte Band mit der selbstklebenden Seite mit einem Füllmesser an einer Gelenkkante. Nach dem Aufbringen dehnt sich das vorkomprimierte Band aus und drückt gegen die Fugenränder und füllt unebene Bereiche.

Weitere Informationen:
Type:
BG1
Marke:
Soudal
Material:
PUR-Weichschaumstoff
Fugenbreite:
6-15 mm
Fugentiefe:
20 mm
Rollenlänge:
4,3 m
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: fugenband, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,98*
4 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,9201*
€ 100,54005*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,72*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,83*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.