Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Multischutzöl V7 SQ-470, 400ml Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Multischutzöl V7 SQ-470, 400ml Spray
Produktbild zu STALOC Multischutzöl V7 SQ-470, 400ml Spray
Anwendungsbild zu STALOC Multischutzöl V7 SQ-470, 400ml Spray
Anwendungsbild zu STALOC Multischutzöl V7 SQ-470, 400ml Spray
Anwendungsbild zu STALOC Multischutzöl V7 SQ-470, 400ml Spray
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SLO
LOGO zu STALOC Multischutzöl V7 SQ-470, 400ml Spray
Technisches Datenbaltt zu STALOC Multischutzöl V7 SQ-470, 400ml Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660110
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408918
EAN/GTIN:
     9002734089185
Suchbegriffe:
Auto
Fassbender
Gleitspray
Gummipflege
STALOC Multischutzöl V7 SQ-470, 400ml Spray

Universell einsetzbares Multifunktionsprodukt für unzählige Anwendungen

Produktvorteile:
  • Verlässliche Schmierung und Schutz in einem Arbeitsgang
  • Vollständige und mühelose Entfernung von Verschmutzungen
  • Vermeidet Korrosion
  • Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche
  • Vereinfacht das Lösen festsitzender Teile
  • Verdrängt Feuchtigkeit
  • Vielseitige Pflege ohne zu verkleben

Geeignet für den Werkstattbereich. Auch zur Anwendung bei Türschlössern, Scharnieren, Schrauben, Bolzen, Buchsen, Kurbeln, Gestängen, Ventilen, Gartengeräten, Gleitschienen, Seilzügen, Wellen usw.

Ebenfalls geeignet für feinmechanische Instrumente, Messinstrumente, Büro- und Computerausrüstung. Schützt vor Korrosion, wirkt wasserverdrängend und dient als Starthilfe bei nassen Motoren.


Hinweis:
Ideal zum Schmieren von Fahrradketten und anderen feingliedrigen Ketten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Verpackung:
Spraydose
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Ausführung:
mit Standardsprühkopf
Temperaturbeständigkeit:
bis +230 °C
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Marke:
Staloc
Type:
V7
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.