Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Rostbrecher 500ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Rostbrecher 500ml
Produktbild zu STALOC Rostbrecher 500ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Rostbrecher 500ml
LOGO zu STALOC Rostbrecher 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660241
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     110660241
EAN/GTIN:
     9002736602412
STALOC Rostbrecher 500ml

Für schnelles und effizientes Lösen von verrosteten Teilen

Rostbrecher mit Kälteschock dient zur schnellen Rostlockerung u. Vorbeugung gegen weiteres Verrosten; z. B. bei Schrauben, Bolzen und Muttern, bei Seilzügen, Scharnieren usw. Die Kombination aus Kälteschock und speziellen Kriechölen macht den STALOC Rostbrecher mit Kälteschock zu einem unverzichtbaren Helfer bei Wartungen und Reparaturen. Durch seine sekundenschnelle Wirkung steigert er die Effizienz in der industriellen Wartung und spart somit Zeit und Geld.

Produktvorteile:
  • rasche Rostlockerung und -lösung
  • beugt weiterem Verrosten vor
  • für Produktion, Wartung und Reperatur
  • silikon-, harz- und säurefrei
  • gummi- u. dichtungsverträglich
  • rückstandslos


Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
500 ml
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE HU, CZ, IT
Marke:
Staloc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 15,17*
€ 18,05
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.