Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Spezialschmiermittel Regular Grade Anti Seize 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Spezialschmiermittel Regular Grade Anti Seize 400ml
Produktbild zu STALOC Spezialschmiermittel Regular Grade Anti Seize 400ml
Anwendungsbild zu STALOC Spezialschmiermittel Regular Grade Anti Seize 400ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
LOGO zu STALOC Spezialschmiermittel Regular Grade Anti Seize 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660302
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408912
EAN/GTIN:
     9002734089123
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
STALOC Spezialschmiermittel Regular Grade Anti Seize 400ml

Spezialschmiermittel und Gleitmittel gegen Korrosion und Festfressen an Schraubverbindungen, Flanschen und Gleitführungen

Schützt Dichtungen, Flansche, Schrauben, Ventilbüchsen und Bolzen. Schützt vor Passungsrost bei Schrumpf- und Presssitzen. Resistent gegen Salzwasser (z.B.: Straßensalz), alkalische Lösungen und viele Chemikalien, Säuren und Laugen. Wird hauptsächlich in Stahlwerken, im Maschinenbau, Bergbau, Kfz-Gewerbe und -Industrie, Bau- u. Transportgewerbe sowie Kraftwerken und Kläranlagen verwendet.

Produktvorteile:
  • Feststoffmontagepaste für hohe Druckbelastung
  • schützt gegen Korrosion und Festfressen
  • resistent gegen Säuren, Laugen und Salzwasser


Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Temperaturbeständigkeit:
-185 °C bis +1.100 °C
Farbe:
Silbergrau
Hinweis:
Spray
Kennzeichnung:
AT, DE HU, CZ, IT
Marke:
Staloc
Type:
SQ-1400
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, anti-seize 400ml, anti seize, Antisize, Silikonfett, Staloc antisize
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.