Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Lecksucherspray 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Lecksucherspray 300ml
Produktbild zu STALOC Lecksucherspray 300ml
LOGO zu STALOC Lecksucherspray 300ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660304
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408921
EAN/GTIN:
     9002734089215
Suchbegriffe:
Leckfinder
Leckschutzspray
Lecksuchspray
STALOC Lecksucherspray 300ml

Aufspüren von Undichtigkeiten bei allen Arten von Verbindungen und Leckagen

Einsetzbar bei Schweißstellen, Schraubverbindungen, Ventilen, Schiebern, Stopfbuchsen, an unter Druck stehenden Leitungen, Undichtigkeiten bei Gasheizungen, Gaszuleitungen, Kontrolluhren, bei Campinggasgeräten, Reifen und Ventilen.

Produktvorteile:
  • sehr gute Schaumbildung
  • dient zur Auffindung von undichten und porösen Stellen, z.B. Haarrissen, undichten Schweißstellen, Leckagen in Gas und Druckluftsystemen, usw.
  • biologisch abbaubar

Auch geeignet für sauerstoffführende Leitungssysteme/Armaturen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
300 ml
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Marke:
Staloc
Type:
SQ-600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.