Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressentrennmittel 418s 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pressentrennmittel 418s 5 Liter
Produktbild zu Pressentrennmittel 418s 5 Liter
Anwendungsbild zu Pressentrennmittel 418s 5 Liter
LOGO zu Pressentrennmittel 418s 5 Liter
Technisches Datenbaltt zu Pressentrennmittel 418s 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110661025
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     418S
EAN/GTIN:
     9005314068181
Suchbegriffe:
Luxor
Pressentrennmittel 418s 5 Liter

Bietet eine ausgezeichnete Trennwirkung. Verhindert das Anhaften von Harz, Leim usw. und erleichtert deren Entfernung. Auch für Rahmenpressen bestens geeignet. Durch die dünnflüssige Konsistenz ist eine einfache, problemlose Aufbringung auf der Heißpresse mit der Sprühflasche möglich. Zusätzlich bietet es auch Schutz vor Korrosion.

Anwendung:
Wird mittels Pinsel oder Sprühflasche auf die Pressenunterlage aufgetragen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Kanister
Inhalt:
5 l
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Marke:
Luxor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.