Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Fettspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Fettspray 400ml
Produktbild zu STALOC Fettspray 400ml
Anwendungsbild zu STALOC Fettspray 400ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt POL
Sicherheitsdatenblatt SLO
LOGO zu STALOC Fettspray 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Fettspray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110661200
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408914
EAN/GTIN:
     9002734089147
Suchbegriffe:
Schmierspray
schmierspray
STALOC Fettspray 400ml

Transparentes Hochleistungsfett zum Schmieren mechanischer Bauteile.

Schmiert Rollen- und Kugellager, Ketteninnenlager sowie Zahnrad- und Schneckengetriebe, alle Arten von Gelenken und Kupplungen, Maschinen und Präzisionsteilen. Selbst an unzugänglichen Stellen dringt das Produkt durch seine ausgezeichnete Kriecheigenschaft sehr gut ein. Auch gut geeignet für Türschlösser, Türscharniere, Gleitschienen, Bremsgestänge, Umlenkhebel usw.

Produktvorteile:
  • Gute Penetration, nachhaltige Schmierung
  • Ketten und Drahtseile können mit diesem Produkt sehr gut behandelt werden
  • nach Behandlung verfügen Kettenund Drahtseile über einen ausreichenden Gleit- und Rostschutz.
  • sehr gut haftendes, transparentes Hochleistungsfett für hohe Druckbelastung
  • sehr gute Kriecheigenschaften


Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +180 °C (kurz bis +230 °C
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Marke:
Staloc
Type:
SQ-420
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Gummipflege, Korrosionsschutzfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.