Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC HT-7 Hochleistungsschmierstoff 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC HT-7 Hochleistungsschmierstoff 500ml
Produktbild zu STALOC HT-7 Hochleistungsschmierstoff 500ml
Anwendungsbild zu STALOC HT-7 Hochleistungsschmierstoff 500ml
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SL
LOGO zu STALOC HT-7 Hochleistungsschmierstoff 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110661208
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409072
EAN/GTIN:
     9002734090723
Suchbegriffe:
Hochleistungsschmierstoff
STALOC HT-7 Hochleistungsschmierstoff 500ml

Auf Wolframsulfid basierendes Schmiermittel mit exzellenter Druck- und Temperaturbeständigkeit sowie hoher Notlaufschmiereigenschaft zum Schmieren von beweglichen Teilen mit extremen mechanischen und thermischen Belastungen.

Der dauerhaft beständige Gleit- und Schutzfilm stellt eine sichere und effektive Langzeitschmierung her. Schmiert und schützt bewegliche Maschinenteile, diverse Gelenke, Lager, Gleitschienen, Scharniere, Bolzen, Buchsen, Kurbeln, Gestänge, Ventile, Ruder, Blöcke, Seilzüge, Wellen usw.
Der aufgetragene Schmier- und Schutzfilm bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen hohen Druck, hohe Temperaturen, Salz- u. Spritzwasser sowie schwache Säuren und Laugen.

Produktvorteile:
  • extreme Druckbeständigkeit
  • exzellente Notlaufschmiereigenschaft
  • Temperaturbeständigkeit von -270 °C bis +650 °C
  • extrem hohe Kriechfähigkeit
  • wasserabweisend und silikonfrei
  • UV- und korrosionsbeständig


Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
500 ml
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Type:
HT-7
Marke:
Staloc
Farbe:
Dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Carbidspray, Karbidspray, Wolfram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.