Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Zinkspray hell 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Zinkspray hell 400ml
Produktbild zu STALOC Zinkspray hell 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Zinkspray hell 400ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu STALOC Zinkspray hell 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Zinkspray hell 400ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110662000
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408907
EAN/GTIN:
     9002734089079
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray
STALOC Zinkspray hell 400ml

Aktiver, kathodischer Korrosionsschutz zur Überarbeitung von Schweißnähten, Fehlstellen an verzinkten Teilen, Abgasschalldämpferanlagen usw.

Produktvorteile:
  • kratz- und abriebfest
  • temperaturbeständig bis +490 °C
  • 98,5 % Zinkanteil im Pigment
  • beständig gegen Schwitzwasser, 480 Std. nach DIN 50017
  • hervorragende Haftung im Gitterschnitttest (GT 0-1)


Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Verpackung:
Spraydose
Marke:
Staloc
Farbe:
grau
RAL Nummer:
9006
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU. CZ, IT
Type:
SQ-850
Weitere Suchbegriffe: zinkspray staloc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.