Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Zinkspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Zinkspray 400ml
Produktbild zu STALOC Zinkspray 400ml
Anwendungsbild zu STALOC Zinkspray 400ml
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SL
LOGO zu STALOC Zinkspray 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Zinkspray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110662001
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408906
EAN/GTIN:
     9002734089062
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray
STALOC Zinkspray 400ml

Langzeit-Korrosionsschutz mit hochkonzentriertem Zink-Anteil für höchste Kratzfestigkeit

Für den aktiven, kathodischen Korrosionsschutz. Für Abgasschalldämpferanlagen (Auspuffanlagen), Ansaugstutzen, Rohrkrümmer, Wärmetauscher, Ölkühler und sonstige thermisch beanspruchte Teile. Überarbeitungen von Feuerverzinkungen, Ausbessern von Fehlstellen an feuerverzinkten Teilen und beschädigten Zinkschichten. Einsatz im Stahlhochbau, bei Stahltüren und Zargen, für Garagentore, Stahlfassaden und Stahltüren, Leitplanken, Stahlkamine und sonstige thermisch beanspruchte Stahlkonstruktionen, Außenrohrsysteme, als Grundierung bei der Autoreparatur sowie für sämtliche Karosseriekleinteile.

Produktvorteile:
  • Ausbesserung von Feuerverzinkung
  • 98,5 % Zinkanteil im Pigment
  • 500 h Korrosionsschutz im DIN Salzsprühtest
  • temperaturbeständig bis +500 °C
  • elektrisch leitfähig
  • schnelltrocknend und witterungsbeständig
  • Punktschweißfähig und überlackierbar


Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
Marke:
Staloc
Farbe:
Grau
RAL Nummer:
7016
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU. CZ, IT
Type:
SQ-800
Weitere Suchbegriffe: zinkspray staloc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.