Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Edelstahllack 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Edelstahllack 400ml
Produktbild zu STALOC Edelstahllack 400ml
Sicherheitsdatenblatt HU
LOGO zu STALOC Edelstahllack 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110662003
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408909
EAN/GTIN:
     9002734089093
Suchbegriffe:
Metalllack
STALOC Edelstahllack 400ml

Ausbesserungs- und Lackierarbeiten auf Edelstahl-Oberflächen

Verhindert Korrosion. Aufgrund seiner hohen Schlagfestigkeit durch die im Produkt enthaltenen Edelstahlpigmente wird ein langandauernder Schutz erreicht. Die hochwertigen Pigmente führen dazu, dass STALOC Edelstahllack eine sehr hohe Kratzfestigkeit neben einer sehr guten und langandauernden Haftung aufweist. Der Anwendungsbereich umfasst alle metallischen Gegenstände bei Kraftfahrzeugen, Geländerstützen, Brückenteilen, Maschinenteilen o.ä. mehr.

Temperaturbeständig bis +300 °C.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
Marke:
Staloc
Farbe:
Transparent
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Type:
SQ-950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.