Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Korrotech 3000 Hochleistungskorrosionsschutz 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Korrotech 3000 Hochleistungskorrosionsschutz 400ml
Produktbild zu STALOC Korrotech 3000 Hochleistungskorrosionsschutz 400ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu STALOC Korrotech 3000 Hochleistungskorrosionsschutz 400ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110662007
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409058
EAN/GTIN:
     9002734090587
Suchbegriffe:
Hohlraumschutz
Seilfett
STALOC Korrotech 3000 Hochleistungskorrosionsschutz 400ml

Transparente, wachsartige Transport- u. Lagerkonservierung zum Schützen von Maschinenteilen, Werkzeugen und Fahrzeugkomponenten. Hervorragend für Übersee-Transporte und die Lagerung von blanken Teilen im Außenbereich geeignet.

Produktvorteile:
  • verfügt über einen Selbstheilungseffekt!
  • milchig-transparente Farbe im trockenen Zustand
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • gute Penetration
  • kein Tropfen, eine Stunde nach der Anwendung
  • geruchsarm, frei von Aromaten
  • exzellente Haftung an der Oberfläche
  • sehr effektiver Langzeit-Korrosionsschutz (über 1.000 Std. im Salzsprühtest)
  • fest haftend und plastisch zäh
  • wasserabstoßend
  • schützt gelagerte Teile bis zu 2 Jahre


Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
Marke:
Staloc
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Temperaturbeständigkeit:
-50 ° bis +180 °C
Kennzeichnung:
AT, DE, HU,CZ, IT
Type:
SQ-1003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.