Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPO Scheibenfrostschutz Winterkonzentrat 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAPO Scheibenfrostschutz Winterkonzentrat 5l
Produktbild zu MAPO Scheibenfrostschutz Winterkonzentrat 5l
Symbol zu MAPO Scheibenfrostschutz Winterkonzentrat 5l
Technisches Datenbaltt zu MAPO Scheibenfrostschutz Winterkonzentrat 5l
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110663315
Hersteller:
     MAPO
Herst.-Nr.:
     FROST.5K
EAN/GTIN:
     9120053162799
Suchbegriffe:
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Scheibenfrostschutz-Konzentrat
Scheibenfrostschutzmittel
MAPO Scheibenfrostschutz Winterkonzentrat 5l

mapo Scheibenreiniger Winterkonzentrat ist ein konzentrierter Zusatz für die Scheiben-waschanlage. Es verhindert das Einfrieren der Waschflüssigkeit bei Frost und entfernt Schmutz mühelos im winterlichen Straßenverkehr, gibt auch klare Sicht im Sommer.

Anwendung:
Die Konzentration des Produktes wird durch Wasserverdünnung auf die gewünschte Gefrierpunktabsenkung abgestimmt. Der Scheibenreiniger wird dem Wasser im Scheibenwaschbehälter in der Regel im Verhältnis von 1 : 1 zugegeben. Dies bedeutet, dass 1000 ml mapo Frostschutz Scheibenreiniger auf 1000 ml Wasser gegeben werden.

Produktvorteile:
  • Frostschutz im Mischverhältnis 2:1 mind. –30°C
  • Frostschutz im Mischverhältnis 1:1 mind. –20°C
  • DEKRA-geprüft
  • reinigt schnell und effektiv
  • hinterlässt keine Schlieren
  • biologisch abbaubar
  • Geruch: Citrus-Duft

Hinweis:
Für Scheinwerferwaschanlage mit Polycarbonatscheiben sowie für Fächerstrahldüsen geeignet.
Geprüft u.a. auf Gefrierpunkt, Fächerdüsentauglichkeit, Flammpunkt, Materialverträglichkeit (Lack, Polycarbonat, Gummi, Metall, etc.)

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Marke:
mapo
Verpackung:
Kanister
Kennzeichnung:
AT, DE
Farbe:
Bläulich
Einsatzbereich:
Frostschutz bis –30°C
Hinweis:
Konzentrat
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02
Weitere Suchbegriffe: scheibenfrostschutz 5l, frostschutzkonzentrat für scheibenwaschanlage, Auto, Autoscheibenreiniger, Frostschutz, Frostschutzmittel, Gefrierschutzmittel, Klare Sicht, Klare-Sicht, KlareSicht, Scheibenreiniger, Windschutzscheibenreiniger, Winterfit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 96.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 192 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 192 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 384 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 960 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 96000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
S1400
ab € 23,01*
Zubehör
STALOC
SALZ10KG
€ 20,94*
Zubehör
STAFFL
093251
ab € 2,40*
Zubehör
STALOC
5660-71-27
ab € 7,24*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
8207 2101-99-ST
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.