Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Entwässerungstechnik
>
Abwasserschacht
>
Schachtabdeckung
>
Artikel
Schachtabdeckung verzinkt 400/400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-111702538
Hersteller:
ALTRAD HOFMANINGER
Herst.-Nr.:
D610/30/00
EAN/GTIN:
9007364610303
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
schachtabdeckung altrad hofmaninger
Schachtabdeckung verzinkt 400/400 mm
starker Winkelrahmen 2 bzw. 4 Mauerankern
Deckel aus 3 mm Tränenblech
begehbar - nicht befahrbar
verriegelbar, für Steckschlüssel gerichtet ohne Schlüssel
Weitere Informationen:
Nenngröße:
400 x 400 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Rahmenlichte:
373 x 373 mm
Mauerlichte:
385 x 385 mm
... >
Baubedarf
>
Schachtabdeckungen
>
Schachtabdeckung
Weitere Suchbegriffe:
Kanaldeckel
,
Schachtdeckel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 87,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Universal-Bauschlüssel mit Messskala, Gesamtlänge 195 mm, Stahl vernickelt
Dulimex
8714140210961
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen