Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperrosette Massivholz Eiche farblos lackiert 15/50 mm 1/4”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiche
Eiche
LOGO zu Heizkörperrosette Massivholz Eiche farblos lackiert 15/50 mm 1/4”
Artikel-Nr.:
     3145-111721586
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     403575
EAN/GTIN:
     4018427125189
Suchbegriffe:
Click-one-two
Heizkörperrosette
Heizungsrohrabdeckung
Heizungsrosette
Heizkörperrosette Massivholz Eiche farblos lackiert 15/50 mm 1/4”

Aus hochwertigem Massivholz für ein harmonisches Gesamtbild. Passen sich durch die geringe Höhe elegant und dezent in den Raum ein.
Die Heizkörperrosetten decken die Holzarten ab.

Weitere Informationen:
Rohr ø:
1/4 "
Innenmaß:
15 mm
Außenmaß:
50 mm
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Heizkörperrosette einfach
Holzart:
Eiche
Weitere Suchbegriffe: heizkörperrosette 15mm, click one two, Heizungsrossetten, Holzrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.