Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Icepearl weiß


Menge:  m²  
Produktinformationen
Icepearl
Icepearl
Skizze zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Icepearl weiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Icepearl weiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Icepearl weiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Icepearl weiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Icepearl weiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Icepearl weiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Icepearl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-111724771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42942
EAN/GTIN:
     4002718429421
Suchbegriffe:
Deckenpaneele
Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Icepearl weiß

Trägermaterial hochwertiger MDF - Holzwerkstoff, E1. Folienummantelt.
• moderne Nullfugen-Optik
• dreidimensionale Kopfkante
• optimal zur Endlos - Verlegung
• für alle Wohn- und Feuchträume geeignet.
Die 3-dimensional, in Maserrichtung, geprägten Kopfkanten ermöglichen durch die mit Nut- und Feder profilierten Längsstöße eine optimale Endlosverlegung. Deckmass Breite 190 mm.

Es werden nur ganze Pakete geliefert.

Paketinhalt 5 Stück = Deckfläche 1,95 m²

Weitere Informationen:
Stärke:
12 mm
Serie:
Quadro Plus
Breite:
200 mm
Länge:
2000 mm
Feuchtraumgeeignet:
ja
Verbindung:
Nut und Feder
Inhalt Dielen / Paket:
5
Oberfläche:
folienummantelt
Dekor:
Icepearl weiß
Paketinhalt:
2 m²
Weitere Suchbegriffe: Deckenpanelle, Deckenverkleidung, Feuchtraumdecke, Feuchtraumpaneele, Holzdecke, Wandpaneele, Wandverkleidung, deckenpanelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 1.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 m²
€ 38,31*
€ 45,59
pro m²
ab 4 m²
€ 37,53*
€ 44,66
pro m²
ab 10 m²
€ 35,50*
€ 42,25
pro m²
ab 20 m²
€ 34,49*
€ 41,04
pro m²
ab 1000 m²
€ 29,21*
€ 34,76
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
29484
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
2-100-003-0002-20
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.