Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Esche kristallweiß


Menge:  m²  
Produktinformationen
Esche kristalweiß
Esche kristalweiß
Skizze zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Esche kristallweiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Esche kristallweiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Esche kristallweiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Esche kristallweiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Esche kristallweiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Esche kristallweiß
Anwendungsbild zu Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Esche kristallweiß
Artikel-Nr.:
     3145-111724773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71455
EAN/GTIN:
     4002718714558
Suchbegriffe:
Deckenpaneele
Paneele Quadro Plus E1 200x2000 mm, Esche kristallweiß

Trägermaterial hochwertiger MDF - Holzwerkstoff, E1. Folienummantelt.
• moderne Nullfugen-Optik
• dreidimensionale Kopfkante
• optimal zur Endlos - Verlegung
• für alle Wohn- und Feuchträume geeignet.
Die 3-dimensional, in Maserrichtung, geprägten Kopfkanten ermöglichen durch die mit Nut- und Feder profilierten Längsstöße eine optimale Endlosverlegung. Deckmass Breite 190 mm.

Es werden nur ganze Pakete geliefert.

Paketinhalt 5 Stück = Deckfläche 1,95 m²

Weitere Informationen:
Stärke:
12 mm
Breite:
200 mm
Länge:
2000 mm
Feuchtraumgeeignet:
ja
Verbindung:
Nut und Feder
Inhalt Dielen / Paket:
5
Serie:
Quadro Plus
Oberfläche:
folienummantelt
Dekor:
Esche kristallweiß
Paketinhalt:
2 m²
Weitere Suchbegriffe: Deckenpanelle, Deckenverkleidung, Feuchtraumdecke, Feuchtraumpaneele, Holzdecke, Wandpaneele, Wandverkleidung, deckenpanelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 1.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 m²
€ 38,38*
€ 45,67
pro m²
ab 4 m²
€ 37,60*
€ 44,74
pro m²
ab 10 m²
€ 35,58*
€ 42,34
pro m²
ab 20 m²
€ 34,56*
€ 41,13
pro m²
ab 1000 m²
€ 29,23*
€ 34,78
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
08818
ab € 3,08*
Zubehör
k.A.
2-100-003-0002-20
ab € 10,48*
Zubehör
k.A.
09719
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.