Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1200 mm
Produktbild zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1200 mm
Produktbild zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1200 mm
Produktbild zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1200 mm
Symbol zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1200 mm
Montageanleitung
LOGO zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1200 mm
LOGO zu WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111736014
Hersteller:
     WIPPRO
Herst.-Nr.:
     17286
EAN/GTIN:
     9120062090557
Suchbegriffe:
Bodentreppe
Dachbodenleiter
Dachbodentreppe
dachbodentreppe
WIPPRO Dachbodentreppe Isotec, 700/1200 mm

feuerhemmend EI² 30; 420 mm hohe Lukenverkleidung; innenliegende Schwenkmechanik; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss; inklusive Montagezubehör. Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung;
umlaufende Brandschutzdichtung und Gummidichtung in zweiter Ebene; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm);
Dichtung und Doppelfalzrahmen; mit 100 mm Wärmedämmung im Unterdeckel.

Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel = 0,33 W/m²K (errechnet)
(in Verbindung mit gedämmten Oberdeckel = 0,21 W/m²K)
Luftdicht Klasse 4

Weitere Informationen:
Brandschutz:
EI²30
Marke:
Wippro
Raumhöhe max.:
2500-2650 (3-tlg.) mm
Rohbaurichtmaß Breite:
700 mm
Rohbaurichtmaß Länge:
1200 mm
Type:
Isotec
Weitere Suchbegriffe: Dachbodenstiege, dachbodenstiege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.432,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,07*
€ 1.704,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,64*
€ 1.696,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,01*
€ 1.611,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,55*
€ 1.552,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,39*
€ 1.473,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WIPPRO
17654
€ 68,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.