Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIPPRO Dachbodentreppe Eurostep, 700/1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WIPPRO Dachbodentreppe Eurostep, 700/1400 mm
Produktbild zu WIPPRO Dachbodentreppe Eurostep, 700/1400 mm
Symbol zu WIPPRO Dachbodentreppe Eurostep, 700/1400 mm
Montageanleitung
LOGO zu WIPPRO Dachbodentreppe Eurostep, 700/1400 mm
LOGO zu WIPPRO Dachbodentreppe Eurostep, 700/1400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111736020
Hersteller:
     WIPPRO
Herst.-Nr.:
     17202
EAN/GTIN:
     9120062090519
Suchbegriffe:
Bodentreppe
Dachbodenleiter
Dachbodentreppe
wippro dachbodentreppe
WIPPRO Dachbodentreppe Eurostep, 700/1400 mm

feuerhemmend EI² 30; 390 mm hohe Lukenverkleidung als verschweißte Vollgehrungszarge; innenliegende Schwenkmechanik; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss, luftdicht; inklusive Montagezubehör.
Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung; umlaufende Brandschutzdichtung; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm); Dichtung und Doppelfalzrahmen;
mit 60 mm Wärmedämmung im Unterdeckel;

Weitere Informationen:
Ausführung:
Dachbodentreppe
Brandschutz:
EI²30
Marke:
Wippro
Raumhöhe max.:
2550-2750 mm
Rohbaurichtmaß Breite:
700 mm
Rohbaurichtmaß Länge:
1400 mm
Type:
Eurostep
Weitere Suchbegriffe: dachbodentreppe, Dachbodenstiege, dachbodenstiege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.109,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,36*
€ 1.535,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,07*
€ 1.459,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,98*
€ 1.402,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,80*
€ 1.320,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WIPPRO
17654
ab € 54,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.