| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-111736022 Herst.-Nr.: 17203 EAN/GTIN: 9120062090502 |
| |
|
| | |
| WIPPRO Dachbodentreppe Eurostep, 700/1300 mm
feuerhemmend EI² 30; 390 mm hohe Lukenverkleidung als verschweißte Vollgehrungszarge; innenliegende Schwenkmechanik; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss, luftdicht; inklusive Montagezubehör. Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung; umlaufende Brandschutzdichtung; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm); Dichtung und Doppelfalzrahmen; mit 60 mm Wärmedämmung im Unterdeckel;
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dachbodentreppe | Brandschutz: | EI²30 | Marke: | Wippro | Raumhöhe max.: | 2550-2750 mm | Rohbaurichtmaß Breite: | 700 mm | Rohbaurichtmaß Länge: | 1300 mm | Type: | Eurostep |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |