Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIPPRO Dachbodentreppe Klimatec 160, 700/1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WIPPRO Dachbodentreppe Klimatec 160, 700/1400 mm
Produktbild zu WIPPRO Dachbodentreppe Klimatec 160, 700/1400 mm
mit fugenloser Untersicht
Symbol zu WIPPRO Dachbodentreppe Klimatec 160, 700/1400 mm
LOGO zu WIPPRO Dachbodentreppe Klimatec 160, 700/1400 mm
LOGO zu WIPPRO Dachbodentreppe Klimatec 160, 700/1400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111736070
Hersteller:
     WIPPRO
Herst.-Nr.:
     17298
EAN/GTIN:
     9120062091240
Suchbegriffe:
Bodentreppe
Dachbodenleiter
Dachbodentreppe
wippro dachbodentreppe
WIPPRO Dachbodentreppe Klimatec 160, 700/1400 mm

feuerhemmend EI² 30, 480 mm hohe Lukenverkleidung; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf,
Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss; inklusive Montagezubehör. Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung; mit Gummidichtungen auf drei Ebenen; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm); Unterdeckel
umfasst Rahmen und ermöglicht eine fugenlose Untersicht raumseitig. Dadurch wird eine noch bessere Dichtheit erwirkt und eine optisch bestmögliche Ansicht erreicht; mit 160 mm Wärmedämmung im Unterdeckel

UD-Wert = 0,34 W/m²K über das gesamte Bauteil
Bauteilgeprüft durch das Passivhausinstitut Darmstadt (Zertifikat Nr.: 0836as01)
Luftdicht Klasse 4

Weitere Informationen:
Rohbaurichtmaß Breite:
700 mm
Ausführung:
Dachbodentreppe
Marke:
Wippro
Rohbaurichtmaß Länge:
1400 mm
Brandschutz:
EI²30
Type:
Klimatec 160
Raumhöhe max.:
2500-2700 mm
Weitere Suchbegriffe: dachbodentreppe, Dachbodenstiege, dachbodenstiege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.707,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.943,03*
€ 2.312,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.923,97*
€ 2.289,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,09*
€ 2.174,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,68*
€ 2.103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.707,94*
€ 2.032,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIPPRO
17309
ab € 403,81*
Zubehör
WIPPRO
17654
ab € 54,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.