Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TILO Novo Vinylboden, Eiche Macadamia ungefast, softsynchron


Menge:  m²  
Produktinformationen
Eiche Macadamia
Eiche Macadamia
Eiche Macadamia
Symbol zu TILO Novo Vinylboden, Eiche Macadamia ungefast, softsynchron
Symbol zu TILO Novo Vinylboden, Eiche Macadamia ungefast, softsynchron
Verlegeanleitung: schwimmende Verlegung
LOGO zu TILO Novo Vinylboden, Eiche Macadamia ungefast, softsynchron
LOGO zu TILO Novo Vinylboden, Eiche Macadamia ungefast, softsynchron
Pflegeanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-111745984
Hersteller:
     tilo
Herst.-Nr.:
     100001601
EAN/GTIN:
     9003364118535
Suchbegriffe:
Vinylboden
vinylboden tilo
TILO Novo Vinylboden, Eiche Macadamia ungefast, softsynchron

NOVO - Am Puls der Zeit
Von natürlich anmutend bis hin zu dezenten Pastelltönen - NOVO trifft aktuelle Trends und bildete die perfekte Grundlage für jeden Einrichtungsstil.
  • Oberfläche Twist Plus lackiert
  • Nutzschicht: 0,3 mm Vinyl
  • mehrschichtiges Trägervinyl
  • Mittellage: quellreduzierte Holzfaserplatte
  • Gegenzug: Kork-Trittschalldämmung

FIX Verbindung. Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung bis max. 6 x 6 m.
Geeignet für Fußbodenheizung.
Verpackt in Karton und Folie.

Softsynchron: Jedes Astloch, jeder Riss, jede Erhebung und kleine Furche und Rille wird sanft genau dort geprägt, wo sie auch zu sehen ist. Durch diese anspruchsvolle Technik sind softsynchron-geprägte Vinylböden auch haptisch kaum mehr von echtem Holz zu unterscheiden, sie wirken außergewöhnlich naturnah und unverfälscht. Das sorgt für ein unvergleichliches Barfuß-Erlebnis und eine natürliche Holzoptik, auch am Vinylboden.

Nur ganze Verpackungseinheiten lieferbar!
Beachten Sie die beigepackte Verlege- und Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Holzart/Sortierung:
Eiche Macadamia softsynchron
Länge:
1205 mm
Marke:
Tilo
Inhalt Dielen / Paket:
6
Serie:
Novo
Stärke:
9,8 mm
Oberfläche:
Twist Plus lackiert
Nutzschicht:
0,3 mm
1 Diele:
0,253 m²
Inhalt Palette:
85 m²
Verbindung:
FIX Verbindung
Dekor:
Eiche Macadamia
Breite:
210 mm
Paketinhalt:
1,52 m²
Ausführung:
Vinylboden HDF
Kante:
ungefast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 760 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 1,52 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1,52 m²
€ 47,28*
€ 56,26
pro m²
ab 3,04 m²
€ 46,03*
€ 54,78
pro m²
ab 7,6 m²
€ 43,96*
€ 52,31
pro m²
ab 15,2 m²
€ 42,57*
€ 50,66
pro m²
ab 760 m²
€ 36,02*
€ 42,86
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreth
20800T
ab € 132,96*
Zubehör
Kaufmann
50.244.03
ab € 22,96*
Zubehör
tilo
5000037
ab € 17,56*
Zubehör
tilo
5000013
ab € 15,41*
Zubehör
tilo
2000015
ab € 13,89*
Zubehör
WOCA
684110A
ab € 15,73*
Zubehör
WOCA
699973DE-M
ab € 56,26*
Zubehör
WOCA
684510A
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.