Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrahmen Außenmaß 400 x 600 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelrahmen Außenmaß 400 x 600 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm
Produktbild zu Winkelrahmen Außenmaß 400 x 600 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm
LOGO zu Winkelrahmen Außenmaß 400 x 600 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766121
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     10112033
EAN/GTIN:
     4001990112250
Suchbegriffe:
Winkelrahmen
Winkelrahmen Außenmaß 400 x 600 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm

vollbadfeuerverzinkt, mit ausgestanzten Mauerankern

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelrahmen
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rahmenaußenmaß - Breite:
600 mm
Rahmenaußenmaß - Länge:
400 mm
Werksnummer:
10520
passend zu:
390x590 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Gittermatte, Gitterrost, Stahl, legiert, metallgitter, nichtrostender
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 9,99*
1
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 10,19*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 10,89*
2 Tage
11
1
€ 8,50*
ab € 8,41*
€ 11,18*
Lager 3145
45
1
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.