Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Pflegeöl natur 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur
natur
LOGO zu WOCA Pflegeöl natur 1 Liter
LOGO zu WOCA Pflegeöl natur 1 Liter
Verarbeitungsanleitung
Technisches Datenbaltt zu WOCA Pflegeöl natur 1 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111787112
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     527310AA
EAN/GTIN:
     5708055010429
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
WOCA Pflegeöl natur 1 Liter

Produkte für Holzböden

Maintenance Oil - Kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.
  • Zur Pflege von allen geölten Holzböden
  • Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell


Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Inhalt:
1 l
Verpackung:
Kanister
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 30 - 40 m²
Marke:
Woca
Ausführung:
natur 1Liter
Weitere Suchbegriffe: Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, woca holzpflegeöl, holzpflegeöl, Bodenöl, Holzbodenöl, Holzöl, Maintenance Oil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,08*
Zubehör
WOCA
88013
ab € 4,25*
Zubehör
WOCA
399710
ab € 27,56*
Zubehör
WOCA
88036
ab € 1,66*
Zubehör
WOCA
599622
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.