Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Meister Colour Öl, schwarz 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Liter
1 Liter
2,5 Liter
LOGO zu WOCA Meister Colour Öl, schwarz 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Meister Colour Öl, schwarz 2,5 Liter
Technisches Datenbaltt zu WOCA Meister Colour Öl, schwarz 2,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111787141
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     532025AA
EAN/GTIN:
     5708055010702
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Meister Colour Öl, schwarz 2,5 Liter

Produkte für Holzboden

Master Colour Oil bietet Farbe und Schutz in einem Produkt. Das Öl dringt in das Holz ein und sorgt für eine verschleißfeste Oberfläche mit hoher
Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Schmutz. Das Produkt ist perfekt zum Einsatz im Innenbereich auf allen unbehandelten, neuen oder neu geschliffenen
Oberflächen aus jeder Art Holz.

• Widerstandsfähig gegenüber Schmutz und Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
• Verleiht dem Holz eine attraktive, atmungsaktive Oberfläche
• Raumklima geprüft
• In vielen Farben erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz 120
Inhalt:
2,5 l
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 10 - 12 m²
Marke:
Woca
Ausführung:
schwarz 2,5Liter
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holzpflege, Bodenöl, Holzöl, Meisteröl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,10*
Zubehör
WOCA
88013
ab € 4,30*
Zubehör
WOCA
86156
ab € 7,06*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40500
ab € 2,42*
Zubehör
WOCA
551510A
ab € 19,07*
Zubehör
WOCA
399710
ab € 27,77*
Zubehör
WOCA
88036
ab € 1,68*
Zubehör
WOCA
88034
ab € 1,67*
Zubehör
WOCA
599622
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.