Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Materialschutz
>
Holzpflegeöl
>
Artikel
WOCA Öl Care natur, 1 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-111787423
Hersteller:
WOCA
Herst.-Nr.:
528010A
EAN/GTIN:
5708055019163
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
WOCA Öl Care natur, 1 Liter
Produkte für Holzböden
Pflegeöl auf Wasserbasis für die Wartung aller oxydativ gehärten Öloberflächen. Ist ideal für die regelmäßige Wartung von geölten Holzoberflächen.
Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
Schnelltrocknend, umweltfreundliches Raumklima
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kanister
Inhalt:
1 l
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 30 - 40 m²
Farbe:
Natur
Marke:
Woca
... >
Innenbereich Pflege und Reinigung
>
Holzboden Öl System
>
Öl Care
Weitere Suchbegriffe:
Möbel-Pflege
,
Möbelpflege
,
Möbelpolitur
,
Möbelreiniger
,
woca holzpflegeöl
,
holzpflegeöl
,
Holzbodenöl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBOL Einweghandschuhe Latex Größe M ungepudert - 80 Stück
Gebol
709621
ab € 10,08*
Zubehör
WOCA Handpadhalter
WOCA
88041
ab € 24,95*
Zubehör
WOCA Polierpad 250 X 115 mm, weiß
WOCA
88036
ab € 1,66*
Zubehör
WOCA Polierpad 250 X 115 mm, Wolle
WOCA
596061
ab € 2,86*
Zubehör
WOCA Schleifpad 250 X 115 mm, grün
WOCA
88034
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen