Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Lüftungsgitter 422 x 99 mm weiß eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Lüftungsgitter 422 x 99 mm weiß eloxiert
Produktbild zu SOLIDO Lüftungsgitter 422 x 99 mm weiß eloxiert
Skizze zu SOLIDO Lüftungsgitter 422 x 99 mm weiß eloxiert
LOGO zu SOLIDO Lüftungsgitter 422 x 99 mm weiß eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-112554434
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     120027
EAN/GTIN:
     4251531900062
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
SOLIDO Lüftungsgitter 422 x 99 mm weiß eloxiert

Einbau in Sockelhöhen ab 100 mm.
Materialstärke 2 mm.
Kein Montagematerial im Lieferumfang enthalten!

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß eloxiert
Marke:
Solido
Außenmaß HxBxT:
99 x 422 x 2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.