Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVA Stand-Weinkühlschrank WKS 1-40 schwarz, Höhe 845 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SILVA Stand-Weinkühlschrank WKS 1-40 schwarz, Höhe 845 mm
Produktbild zu SILVA Stand-Weinkühlschrank WKS 1-40 schwarz, Höhe 845 mm
Produktbild zu SILVA Stand-Weinkühlschrank WKS 1-40 schwarz, Höhe 845 mm
Symbol zu SILVA Stand-Weinkühlschrank WKS 1-40 schwarz, Höhe 845 mm
LOGO zu SILVA Stand-Weinkühlschrank WKS 1-40 schwarz, Höhe 845 mm
Artikel-Nr.:
     3145-112571267
Hersteller:
     Silva
Herst.-Nr.:
     500033
EAN/GTIN:
     9004489999337
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
SILVA Stand-Weinkühlschrank WKS 1-40 schwarz, Höhe 845 mm

Nutzinhalt: bis zu 34 Bordeauxflaschen à 0,75 l
Digitale Temperatur Einstellung

Weitere Informationen:
Geräuschwert:
40 dB
Temperaturbereich:
5-18 °C
Energieverbrauch in 365 Tagen:
145 kWh
Außenmaß:
845 (H) x 470 (B) x 440 (T) mm
Beleuchtung:
LED
Marke:
Silva
Nutzinhalt gesamt:
93 l
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Türanschlag:
rechts
Energieeffizienzklasse:
G
Type:
WKS 1-40
Bedienung:
Touchbedienung
Design:
Schwarze Tür mit getöntem Isolier-Glas / Seitenwände schwarz
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,43*
€ 334,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.