Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Unterbau-Weinkühlschrank D42B Schwarz, 820 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DOMETIC Unterbau-Weinkühlschrank D42B Schwarz, 820 mm
Produktbild zu DOMETIC Unterbau-Weinkühlschrank D42B Schwarz, 820 mm
Produktbild zu DOMETIC Unterbau-Weinkühlschrank D42B Schwarz, 820 mm
Produktbild zu DOMETIC Unterbau-Weinkühlschrank D42B Schwarz, 820 mm
Skizze zu DOMETIC Unterbau-Weinkühlschrank D42B Schwarz, 820 mm
Symbol zu DOMETIC Unterbau-Weinkühlschrank D42B Schwarz, 820 mm
LOGO zu DOMETIC Unterbau-Weinkühlschrank D42B Schwarz, 820 mm
Artikel-Nr.:
     3145-112571712
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050802
EAN/GTIN:
     7315091466523
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
DOMETIC Unterbau-Weinkühlschrank D42B Schwarz, 820 mm

Nutzinhalt: 42 Bordeauxflaschen 0,75 l.
Aktivkohlefilter: gewährleistet eine optimale Luftqualität.
Zwei Temperaturzonen - Konstante Temperaturen mit gradgenauer Regelung.

Temperaturzone links und rechts: 4°C bis 22°C


Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
4-22 °C
Type:
D42B
Nutzinhalt gesamt:
120 l
Farbe:
Schwarz
Türanschlag:
links und rechts
Nischenhöhe:
820 mm
Geräuschwert:
39 dB
Einbaumaß:
820 (H) x 595 (B) x 575 (T) mm
Energieeffizienzklasse:
G
Türmontage:
Festtürmontage/Isolierglas mit Griff
Beleuchtung:
LED
Bedienung:
Touchbedienung
Marke:
Dometic
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Energieverbrauch in 365 Tagen:
158 kWh
Weitere Suchbegriffe: Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, wein kühlschrank, KWTWein2023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.322,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,72*
€ 1.794,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,74*
€ 1.779,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,39*
€ 1.695,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,90*
€ 1.640,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,02*
€ 1.573,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.