Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, 500 mm Kunststoff, System 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr, 500 mm Kunststoff, System 150
Produktbild zu Rundrohr, 500 mm Kunststoff, System 150
Symbol zu Rundrohr, 500 mm Kunststoff, System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590218
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696310143
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
rundrohr (halbzeuge)
Rundrohr, 500 mm Kunststoff, System 150

Rundrohr zur Vebindung und Verlegung der Lüftungsleitung.

Weitere Informationen:
Type:
3419.5000
Länge:
500 mm
Anschluss:
ø 154 mm
System:
150
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.