Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
Artikel
Ab-/Umlufttechnik Klebeband Weich-PVC 50 mm x 33 m, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-112590228
Hersteller:
IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
60910100
EAN/GTIN:
4250696312031
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
pvc-klebeband 50mmx33m
pvc-band
Ab-/Umlufttechnik Klebeband Weich-PVC 50 mm x 33 m, Weiß
Weitere Informationen:
Type:
6091.0100
Material:
Weich-PVC
Breite:
50 mm
System:
100 / 125 / 150
Rollenlänge:
33 m
... >
Dunstabzüge
>
Zubehör - Dunstabzüge
>
Ab-Umlufttechnik Klebeband
Weitere Suchbegriffe:
pvc-klebeband weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULLER Ersatzklingenbox mit 18 mm Abbrechklingen ( 10 Stück )
Schuller Eh'klar
30559
ab € 0,86*
Zubehör
SOLIDO Profi Automatik Cutter mit 18 mm Abbrechklinge
SOLIDO
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen