Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkanal 1000 mm Kunststoff, System 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachkanal 1000 mm Kunststoff, System 150
Produktbild zu Flachkanal 1000 mm Kunststoff, System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590219
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     34030100
EAN/GTIN:
     4250696310068
Suchbegriffe:
Flachkanal
Flachkanalsystem
flachkanal kunststoff
flachkanal
Flachkanal 1000 mm Kunststoff, System 150

Gerades Zwischenstück ohne Kupplung, zur Verbindung und Verlegung der Lüftungsleitung.

Weitere Informationen:
Type:
3403.0100
Material:
schwer entflammbares Polystrol, cadmiumfrei
Länge:
1000 mm
Anschluss:
180 x 95 mm
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
System:
150
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Flachrohr, Flachrohrverbinder, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre, lüftungskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.