Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Kondenswasser-Sperre, System 100 / 125 / 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Kondenswasser-Sperre, System 100 / 125 / 150
Produktbild zu Rundrohr Kondenswasser-Sperre, System 100 / 125 / 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590227
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696309963
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
rundrohr (halbzeuge)
Rundrohr Kondenswasser-Sperre, System 100 / 125 / 150

zum Auffangen von Kondenswasser in senkrechten Abluftleitungen

Weitere Informationen:
Type:
3218.0100
Material:
schwer entflammbares Polystrol, cadmiumfrei
Länge:
260 mm
Anschluss:
ø 103; ø 129; ø 154 mm
System:
100 / 125 / 150
Luftleistung:
300 - 1000 m³/h
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.