Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkanal 1000 mm Kunststoff, System 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachkanal 1000 mm Kunststoff, System 100
Produktbild zu Flachkanal 1000 mm Kunststoff, System 100
Symbol zu Flachkanal 1000 mm Kunststoff, System 100
Artikel-Nr.:
     3145-112590265
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696309765
Suchbegriffe:
Flachkanal
Flachkanalsystem
flachkanal kunststoff
flachkanal
Flachkanal 1000 mm Kunststoff, System 100

Gerades Zwischenstück ohne Kupplung, zur Verbindung und Verlegung der Lüftungsleitung.

Weitere Informationen:
Type:
3003.0100
Länge:
1000 mm
Anschluss:
114 x 59 mm
System:
100
Luftleistung:
300 - 350 m³/h
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Flachrohr, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre, lüftungskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.