Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Rückstauklappe mit Wandanschluss Kunststoff, System 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Rückstauklappe mit Wandanschluss Kunststoff, System 100
Produktbild zu Rundrohr Rückstauklappe mit Wandanschluss Kunststoff, System 100
Artikel-Nr.:
     3145-112590273
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696310426
Suchbegriffe:
Lüftungs Rückschlagklappe
lüftungs rückschlagklappe
Rundrohr Rückstauklappe mit Wandanschluss Kunststoff, System 100

Anschlussmöglichkeit beidseitig rund, für Rundrohre und flexible Schläuche. Ideal zum Abdecken bei Mauerdurchbrüchen.

Weitere Informationen:
Type:
4003.0200
Material:
schwer entflammbares Polystrol, cadmiumfrei
Anschluss:
ø 103; ø 98 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
105 mm
Luftleistung:
300 - 350 m³/h
System:
100
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre, mauerlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.