Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr 1000 mm Kunststoff, System 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr 1000 mm Kunststoff, System 125
Produktbild zu Rundrohr 1000 mm Kunststoff, System 125
Artikel-Nr.:
     3145-112590304
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696309987
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
rundrohr (halbzeuge) pp
Rundrohr 1000 mm Kunststoff, System 125

Rundrohr zur Vebindung und Verlegung der Lüftungsleitung.

Weitere Informationen:
Type:
3219.0200
Material:
schwer entflammbares Polystrol, cadmiumfrei
Länge:
1000 mm
Anschluss:
ø 129 mm
System:
125
Luftleistung:
350 - 700 m³/h
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: rundrohr (halbzeuge), kunststoffrohr 1m, Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.