Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Bogen 90° Kunststoff, System 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Bogen 90° Kunststoff, System 125
Produktbild zu Rundrohr Bogen 90° Kunststoff, System 125
Artikel-Nr.:
     3145-112590309
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696310013
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Rundrohr (Halbzeuge)
rundrohr (halbzeuge) pp
Rundrohr Bogen 90° Kunststoff, System 125

90° Bogen zur Verbindung von zwei runden Rohren.

Weitere Informationen:
Type:
3220.0100
Material:
schwer entflammbares Polystrol, cadmiumfrei
Anschluss:
ø 123 mm
Länge:
163 mm
System:
125
Luftleistung:
350 - 700 m³/h
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: rundrohr (halbzeuge), Abluft, Abzug, Bogen, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Flachrohrverbinder, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.