Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Kunststoff weiß, System 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Kunststoff weiß, System 125
Produktbild zu Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Kunststoff weiß, System 125
Artikel-Nr.:
     3145-112590324
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696310501
Suchbegriffe:
Flachkanal-Mauerkasten
Mauerkasten für Flachkanal
flachkanal mauerkasten
Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Kunststoff weiß, System 125

Mit innenliegender Rückstauklappe

Weitere Informationen:
Type:
4004.0500
Material:
schwer entflammbares Polystrol und PVC, cadmiumfrei
Anschluss:
ø 125 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
155 mm
Länge:
max. 350 mm
System:
125
Luftleistung:
350 - 700 m³/h
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Dampfabzug, Dunstabzugshaube, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Klappe, Lüftung, Lüftungsgitter, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug, mauerlüfter, rohre, wanddurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.