Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Schlauch flexibel 1250 - 5000 mm Aluminium, System 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Schlauch flexibel 1250 - 5000 mm Aluminium, System 125
Produktbild zu Rundrohr Schlauch flexibel 1250 - 5000 mm Aluminium, System 125
Artikel-Nr.:
     3145-112590473
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     6003.3740
EAN/GTIN:
     4250696311959
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr Schlauch flexibel 1250 - 5000 mm Aluminium, System 125

Lüftungsschlauch gewellt aus Aluminium, ausziehbar. Nicht brennbar gemäß DIN 4102.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Type:
6003.3740
Anschluss:
ø 127 mm
Länge:
1250 - 5000 mm
System:
125
Luftleistung:
350 - 700 m³/h
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Alulüftungsrohr, Lüftungsrohr, Rundrohr (Halbzeuge), lueftungsrohr alu, alu rundrohr, Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.